AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0401001 FUS 5X20F IMQ 1A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0401001 FUS 5X20F IMQ 1A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873012023

Codice prodotto

ITW0401001

Cod. produttore

0401001

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: F rapida - Corrente = 1A - Tensione = 250V