AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910851 LAMPADA E10 11X24 24V 2W

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910851 LAMPADA E10 11X24 24V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E10

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Lunghezza complessiva - 24 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873031697

Codice prodotto

ITW0910851

Cod. produttore

0910851

Produttore

ITW

Base:

E10

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Lunghezza complessiva:

24 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 11x24