AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910958 LAMPADA BA9S 9X23 24V 3W

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910958 LAMPADA BA9S 9X23 24V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Lunghezza complessiva - 23 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873032694

Codice prodotto

ITW0910958

Cod. produttore

0910958

Produttore

ITW

Base:

BA9s

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Lunghezza complessiva:

23 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 9x23