AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0911030 LAMPADA BA7S 7X20 6V 1,2W

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0911030 LAMPADA BA7S 7X20 6V 1,2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA7s

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Lunghezza complessiva - 20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873002871

Codice prodotto

ITW0911030

Cod. produttore

0911030

Produttore

ITW

Base:

BA7s

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Lunghezza complessiva:

20 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA7s, Ø 7x20