AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1034054 RIPARTITORE 1P 2IN + 11OUT CU 160 A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1034054 RIPARTITORE 1P 2IN + 11OUT CU 160 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873239741

Codice prodotto

ITW1034054

Cod. produttore

1034054

Produttore

ITW

Ripartitori di potenza Unipolari Ultracompatti. I ripartitori di potenza costituiscono la soluzione più compatta e flessibile per ladistribuzione elettrica all’interno di qualunque tipo di quadro elettrico. Essi sono facilmente montabili su guida DIN esono disponibili in una grande varietà di versioni. Nella versione CU possono essere collegati solo conduttori in rame; nella versione AL possono essere collegati sia conduttori in rame che in alluminio fino a 240 mm2. Tutti i prodotti hanno un grado di protezione IP20. Le correnti nominali fino a 800A e le tensioni nominali fino a 1000V AC / 1500V DC rendono tali prodotti utilizzabili per qualunque esigenza applicativa. In: 160A.