AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1100025 FUS C0 GG 25A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1100025 FUS C0 GG 25A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione - 20 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873046233

Codice prodotto

ITW1100025

Cod. produttore

1100025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione:

20 kA

Fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 mm - Tipo: serie uso civile C0 - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 400V