ITALWEBER SPA - ITW1231040 FUS DIII 40A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Corrente nominale - 40 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Codice colore - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873046622
Codice prodotto
ITW1231040
Cod. produttore
1231040
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DIII
Corrente nominale:
40 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Nessuno
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D III / DT III