AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1433010 FUS CH/P14 GG 10A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1433010 FUS CH/P14 GG 10A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873004646

Codice prodotto

ITW1433010

Cod. produttore

1433010

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

10 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1433010 - FUS CH P14 GG 10A 500V