AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1441006 FUS CH22 GG 6A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1441006 FUS CH22 GG 6A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873076889

Codice prodotto

ITW1441006

Cod. produttore

1441006

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

6 A

Potere di interruzione:

80 kA

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22 - Curva: gG - Corrente = 6A - Tensione = 690V