AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1442000 FUS SCH22 GG 125A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1442000 FUS SCH22 GG 125A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 125 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873003434

Codice prodotto

ITW1442000

Cod. produttore

1442000

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

125 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1442000 - FUS SCH22 GG 125A 400V