AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1442004 FUS CH22 AM 4A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1442004 FUS CH22 AM 4A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873237945

Codice prodotto

ITW1442004

Cod. produttore

1442004

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

4 A

Fusibili CH, SCH, CH/P - tipo aM. I fusibili cilindrici industriali di tipo aM sono normalmente utilizzati per la protezione di motori, trasformatori e di tutte quelle apparecchiature che presentano uno spunto di corrente all’avvio. Questi fusibili sono utilizzati per la protezione contro i cortocircuiti e sono abbinati ad altri dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. Il corpo è realizzato in steatite. L’elemento fusibile è progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabilile caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: CH22 (22x58). In: 4A.