AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1443025 FUS CH/P22 GG 25A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1443025 FUS CH/P22 GG 25A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873005032

Codice prodotto

ITW1443025

Cod. produttore

1443025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione:

80 kA

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 690V - Con percussore