AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1461012 FUS CH14 AR 12A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1461012 FUS CH14 AR 12A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 12 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873006367

Codice prodotto

ITW1461012

Cod. produttore

1461012

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

12 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.