AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465116 FUS 10X38 BATT 16A 550VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465116 FUS 10X38 BATT 16A 550VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873226697

Codice prodotto

ITW1465116

Cod. produttore

1465116

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

16 A

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per batterie - Curva: gR extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 550V DC