AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1612125 FUS NH1C KTF AM 125A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1612125 FUS NH1C KTF AM 125A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 125 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873045960

Codice prodotto

ITW1612125

Cod. produttore

1612125

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

125 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1612125 - FUS NH1C KTF AM 125A 690V