AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1777040 FUS FWP-40A22F AR 40A 700V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1777040 FUS FWP-40A22F AR 40A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873141754

Codice prodotto

ITW1777040

Cod. produttore

1777040

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

40 A

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 40A - Tensione = 700V