AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1800304 FUS UL10T-500 4A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1800304 FUS UL10T-500 4A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Potere di interruzione - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873031420

Codice prodotto

ITW1800304

Cod. produttore

1800304

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

4 A

Potere di interruzione:

10 kA

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: T ritardata - Corrente = 4A - Tensione = 500V