AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1806004 FUS JKS 4A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1806004 FUS JKS 4A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873081654

Codice prodotto

ITW1806004

Cod. produttore

1806004

Produttore

ITW

Corrente nominale:

4 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1806004 - FUS JKS 4A 600V