AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1806035 FUS JKS 35A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1806035 FUS JKS 35A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 35 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873081753

Codice prodotto

ITW1806035

Cod. produttore

1806035

Produttore

ITW

Corrente nominale:

35 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1806035 - FUS JKS 35A 600V