AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808015 FUS UL10FCC 15A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873047544

Codice prodotto

ITW1808015

Cod. produttore

1808015

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

15 A

Caratteristica di intervento:

CC

Potere di interruzione:

200 kA

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10