AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809312 FUS KLM 5A 600V AC/DC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809312 FUS KLM 5A 600V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873248989

Codice prodotto

ITW1809312

Cod. produttore

1809312

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

5 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 5A - Tensione = 600V AC/DC