ITALWEBER SPA - ITW1810339 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
8024873071488
Codice prodotto
ITW1810339
Cod. produttore
1810339
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
40 A
Fusibili per blindosbarre. I fusibili per blindosbarre sono fusibili di classe RK1 che presentano una curva di intervento tempo-corrente di tipo rapido. Essi sono caratterizzati da una elevata capacità di limitazione della corrente di corto circuito e dauna basso valore dell’energia specifica passante (I2t). Il corpo è realizzato in fibra di vetro e consente di ottenere una ottima stabilità dimensionale. La tensione nominale è di 600V AC ed il loro potere di interruzione è pari a 200kA. In: 40A.


