AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1810342 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 10A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1810342 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

  • Caratteristica di intervento - RK1

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873071518

Codice prodotto

ITW1810342

Cod. produttore

1810342

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Caratteristica di intervento:

RK1

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 21 x 127 mm - Corrente = 10A - Tensione = 600V