AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1810571 BASI BH 0112 (SET 2 PEZZI)

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1810571 BASI BH 0112 (SET 2 PEZZI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873075769

Codice prodotto

ITW1810571

Cod. produttore

1810571

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

basi a bloCChi serie BH - Con omologazioni. Le basi a blocchi, fornite in set da 2 pezzi, sono ideali per l’utilizzo con fusibiliaventi le lame forate, compresi i fusibili extrarapidi delle serie FWC, FWH, FWP e FWJ. Il loro valore SCCR è pari al potere di interruzione del fusibile su di esse montato. Le calotte coprifusibili unipolari, realizzate in materiale termoplastico trasparente, costituiscono una soluzione ottimale per la protezione degli utilizzatori contro i contatti accidentali. Sono disponibili nella versione standard e nella versione con indicatore luminoso di fusione (tensione minima di funzionamento: 90V AC / 115V DC), sia per basi portafusibili di classe H ed R, sia per basi portafusibili di classe J. Tipo fusibile: FWH 35/60, FWP 35/60, FWX 35/100. Tipo: BH-0122 (set 2 pz.).