AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1812304 FUS BS1362 6,4X25,4 2A 240V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1812304 FUS BS1362 6,4X25,4 2A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873249078

Codice prodotto

ITW1812304

Cod. produttore

1812304

Produttore

ITW

Fusibili extrarapidi - serie FWH 500V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 40A.