AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2503210 PORTAF NHU-00DINX3S KOMBI 160A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2503210 PORTAF NHU-00DINX3S KOMBI 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873089568

Codice prodotto

ITW2503210

Cod. produttore

2503210

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Sezionabile:

no

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili NHU-00 “KOMBI” - 3 poli in corpo unico - fissaggio a vite o su guida DIN