AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2504232 PORTAF NHG-2 3P 400A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2504232 PORTAF NHG-2 3P 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873266105

Codice prodotto

ITW2504232

Cod. produttore

2504232

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-2 - Modello: NHG - Corrente = 400A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN