AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW3450080 SEZIONATORE W80-00 4P 12,5A 800 VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW3450080 SEZIONATORE W80-00 4P 12,5A 800 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale - no

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873136088

Codice prodotto

ITW3450080

Cod. produttore

3450080

Produttore

ITW

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12.5 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

no

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Interbloccabile:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

corpo sezionatore (connessione a morsetto)