AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW3450800 SEZIONATORE W800-3 4P 600A 900VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW3450800 SEZIONATORE W800-3 4P 600A 900VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 600 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873136125

Codice prodotto

ITW3450800

Cod. produttore

3450800

Produttore

ITW

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

600 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

900...900 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione Faston

Motorizzazione integrata:

no

Interruttori sezionatori per impianti Fotovoltaici - categoria di utilizzo DC-21B. Gli interruttori sezionatori per utilizzo in corrente continua sono disponibili in svariate versioni. Essi sono particolarmente indicati per il sezionamento dei cavi che dai pannelli si dirigono verso l’inverter, all’interno degli impianti fotovoltaici. Sono disponibili maniglie dirette oppure maniglie bloccoporta, insieme con tutti i necessari accessori di protezione e gestione. Per il loro uso ottimale, si raccomanda la consultazione delle tabelle tecniche presenti a pagina 273. Occorre porre attenzione al fatto che i dati delle tabelle si riferiscono a sezionatori i cui poli siano già stati ponticellati, secondo gli schemi visibili a pagina 274. Grandezza: W800-3 (max 600A 900V DC). Descrizione: corpo sezionatore (connessione a bullone).