AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW35348001 INT.MANOVRA W800-F5/3 800A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW35348001 INT.MANOVRA W800-F5/3 800A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873035220

Codice prodotto

ITW35348001

Cod. produttore

35348001

Produttore

ITW

Corrente ininterrotta nominale Iu:

800 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Esecuzione tripolare, Descrizione: Descrizione: Gli interruttori di manovra sezionatori con portafusibili SILAMAT della serie F consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W800-F5/3. In: 800A.