AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW3591502 PONTICELLI DI CONN. W160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW3591502 PONTICELLI DI CONN. W160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873136279

Codice prodotto

ITW3591502

Cod. produttore

3591502

Produttore

ITW

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Interruttori sezionatori per impianti Fotovoltaici - categoria di utilizzo DC-21B. Gli interruttori sezionatori per utilizzo in corrente continua sono disponibili in svariate versioni. Essi sono particolarmente indicati per il sezionamento dei cavi che dai pannelli si dirigono verso l’inverter, all’interno degli impianti fotovoltaici. Sono disponibili maniglie dirette oppure maniglie bloccoporta, insieme con tutti i necessari accessori di protezione e gestione. Per il loro uso ottimale, si raccomanda la consultazione delle tabelle tecniche presenti a pagina 273. Occorre porre attenzione al fatto che i dati delle tabelle si riferiscono a sezionatori i cui poli siano già stati ponticellati, secondo gli schemi visibili a pagina 274. Grandezza: W160-0 (max 30A 1000V DC). Descrizione: ponticelli di connessione set 2 pz.