AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7850095G QUADRO DI CAMPO LATO A.C. VERS.75G

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7850095G QUADRO DI CAMPO LATO A.C. VERS.75G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873171874

Codice prodotto

ITW7850095G

Cod. produttore

7850095G

Produttore

ITW

Centralini cablati per lato corrente alternata. I prodotti presentati in questa pagina si riferiscono a quadri di protezione inverterper il lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, ed a quadri misti, contenenti tutto il necessario per laprotezione combinata sia del lato in corrente continua, sia del lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, immediatamente a valle dell’inverter. Possono essere progettati e realizzati quadri elettrici personalizzati su disegno o specifiche del cliente, e quadri elettrici per corrente alternata comprendenti anche la protezione di interfaccia a norma CEI 0-21 e tutti i relativi accessori di gestione. Tipo: monofase. Dimensioni (mm): 215 x 200 x 105. ScaricatSore AC: 2441520 (tipo 1+1 / 40 kA).In: 16A.