ITALWEBER SPA - ITWPR-601T22 SEGNALE LUMINOSO MONOLITICO BA9S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Numero di elementi di comando - 1
Instabile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873196983
Codice prodotto
ITWPR-601T22
Cod. produttore
PR-601T22
Produttore
ITW
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì


