AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG214NEB500 RG MIL M - 17/75 RG 214 NERO BOB.500 ECA

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG214NEB500 RG MIL M - 17/75 RG 214 NERO BOB.500 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.75 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 50 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Tipo di schermo - Foglio + Treccia

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427002659

Codice prodotto

ITCRG214NEB500

Cod. produttore

RG214NEB500

Produttore

ITC

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

50 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

10.8 mm

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.