AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAL-3GZ1000 SAT 300 LSZH DIGITAL GRIGIO BOB.1000 ECA

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 4.8 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427000129

Codice prodotto

ITCSAL-3GZ1000

Cod. produttore

SAL-3GZ1000

Produttore

ITC

Diametro allo schermo:

4.8 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

6.7 mm

Distribuzione di "segnali digitali"multimediali provenienti da satellite, antenna, idonei per installazioni in locali pubblici quali: scuole, alberghi, ospedali, banche, teatri, uffici pubblici, aeroporti, metro. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.