ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-47 SC 4 X 0.75 A-O GRIGIO OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449072470183
Codice prodotto
ITCSC-47
Cod. produttore
SC-47
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.


