AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT220173N ARMADIO A PAVIMENTO 800X600 42 U NE

copiacopia
ITEM - IT220173N ARMADIO A PAVIMENTO 800X600 42 U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021771681

Codice prodotto

IT220173N

Cod. produttore

20173N

Produttore

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Nero RAL 9005 ad effetto bucciato, prevede la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedinicontenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 1985