ITEM - IT280600 CASSETTO VUOTO ESTRAIBILE 24 PORTE ST
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 483 mm
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078794726
Codice prodotto
IT280600
Cod. produttore
80600
Produttore
IT2
Lunghezza:
483 mm
Altezza:
44 mm
Peso (kg): 2,8 (completo di 2 bussole). Colore: Nero RAL 9001. Completi di etichette serigrafate per identificazione. Manopole con blocco per chiusura / apertura cassetto. Alesature posteriori per passaggio cavi: x 10 mm e 2 x 20 mm. Kit managment opzionale.Cassetto vuoto estraibile 2 porte