ITW CONSTRUCTION - ITP11031019 ELEMATIC TERMINALE TWIN 4,00/N GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8016650129611
Codice prodotto
ITP11031019
Cod. produttore
11031019
Produttore
ITP
Terminali a tubetto con collare TWIN, Inserimento di due cavi nello stesso terminale. DATI TECNICI: Materiale conduttore: rame elettrolitico stagnato (purezza 99,9%). Materiale isolante: polipropilene. Autoestinguenza UL94 classe V2. Assenza di alogeni.Temperatura di esercizio: -10°C ÷ 105°C. Temperatura di montaggio: 0°C ÷ 60°C. Temperatura massima ammissibile: 120°C per brevi periodi. Resistenza agli agenti esterni: buona tenuta alle basi, agli acidi deboli. Limitata tenuta agli acidi forti ossidanti, olii, essenze minerali. Non resistono ai solventi clorurati.


