ITW CONSTRUCTION - ITP110850 PNT CENTRAGGIO SPIT TURBO-KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 12 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Adatto per legno - no
Adatto per l'acciaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3439511108504
Codice prodotto
ITP110850
Cod. produttore
110850
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
12 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per la plastica:
no


