ITW CONSTRUCTION - ITP12247050 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 55 MT.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 55 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 17 mm
Modello - Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento - 3:1
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 M
EAN
8016650137234
Codice prodotto
ITP12247050
Cod. produttore
12247050
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
55 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
17 mm
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Lunghezza:
1 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.9 mm


