AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP15502012 ELEMATIC CALZA TRECCIATA NERA D.12

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP15502012 ELEMATIC CALZA TRECCIATA NERA D.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 12...22 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650150172

Codice prodotto

ITP15502012

Cod. produttore

15502012

Produttore

ITP

Diametro del fascio:

12...22 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

12 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.