ITW CONSTRUCTION - ITP15510020 ELEMATIC CALZA TRECC.GRIGIA PA6.6 D. 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro del fascio - 20...25 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Grigio 
- Diametro nominale - 20 mm 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 50 M 
EAN
8016650150363
Codice prodotto
ITP15510020
Cod. produttore
15510020
Produttore
ITP
Diametro del fascio:
20...25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
20 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì


