AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP225421 PUNTA SPIT XT2 16-450-400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 16 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm

  • Adatto per pietra -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439512254217

Codice prodotto

ITP225421

Cod. produttore

225421

Produttore

ITP

Adatto per cemento:

Diametro punta:

16 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

400 mm

Adatto per pietra:

Lunghezza complessiva:

450 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 16-450-400