ITW CONSTRUCTION - ITP565391 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 /VA 8X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 5...5 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
TASSELLI T6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650882493
Codice prodotto
ITP565391
Cod. produttore
565391
Produttore
ITP
Modello:
Altri
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
5...5 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
40 mm
Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite speciale a testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.