ITW CONSTRUCTION - ITP565393 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 /VN 6X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8016650882516
Codice prodotto
ITP565393
Cod. produttore
565393
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
40 mm
Tassello T6 completo di vite speciale a testa svasata con calotta impronta Pz nichelata.


