AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP811063 MARTELLO SPIT 353 SVC SRC

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP811063 MARTELLO SPIT 353 SVC SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1100 W

  • Energia massima della singola percussione - 6.5 J

  • Tipo di attacco - SDS max

  • Max cadenza di battuta - 3000 1/min

  • Peso della macchina - 6.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439518110630

Codice prodotto

ITP811063

Cod. produttore

811063

Produttore

ITP

Potenza nominale assorbita:

1100 W

Energia massima della singola percussione:

6.5 J

Tipo di attacco:

SDS max

Max cadenza di battuta:

3000 1/min

Peso della macchina:

6.8 kg

TIPO DI MARTELLO SPIT 353 SVC SRC