ITW CONSTRUCTION - ITP811245 SCANALATRICE SPIT D90+2 DISC X-TREME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2500 W
Larghezza della scanalatura - 7...46 mm
Profondità di taglio - 0...50 mm
Peso della macchina - 6.5 kg
Diametro del disco - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439518112450
Codice prodotto
ITP811245
Cod. produttore
811245
Produttore
ITP
Potenza nominale assorbita:
2500 W
Larghezza della scanalatura:
7...46 mm
Profondità di taglio:
0...50 mm
Peso della macchina:
6.5 kg
Diametro del disco:
150 mm
MODELLO DI SCANALATRICE SPIT D90 2 DISC X-TREME


