ITW CONSTRUCTION - ITP8700026 ELEMATIC TASSELLO PA 6 ENP/GL 12X45 GAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 5...5 mm
Diametro di foratura - 12 mm
Con vite - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8016650872722
Codice prodotto
ITP8700026
Cod. produttore
8700026
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
5...5 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
45 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
55 mm
Versione con gancio lungo zincocromato


