ITW CONSTRUCTION - ITP9048 ELEMATIC UTENS.PER TERM. POT.0,5-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del punzone - 1...5 mm
Forma della pinza - Lineare
Applicazione - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
UTENSILI per capicorda di potenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650131621
Codice prodotto
ITP9048
Cod. produttore
9048
Produttore
ITP
Diametro del punzone:
1...5 mm
Forma della pinza:
Lineare
Applicazione:
Plastica
Utensile con testata in micro-fusione, manici in lamiera ripiegata, maniglia in plastica antiscivolo, dispositivo di regolazione serraggio ganasce, sistema di chiusura dei manici a cricchetto e riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Indicato perla crimpatura a punzone di capicorda di potenza nudi, a compressione manuale, da 1,5 a 16 mm2 .


